Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton SAC1 Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton SAC1 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton SAC1 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton SAC1 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-75921156
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00100
EAN/GTIN:
     5022660316364
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Die SAC-Serie ist eine ideale Lösung für alle Anwendungen, die schwer zugänglich sind oder bei denen nur selbstklebende Befestigungslösungen eingesetzt werden dürfen. Typische Anwendungen finden sich bei der Herstellung von Haushaltsgeräten oder im Wohnwagenbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
4 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
30 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Verpackungslänge
200 mm
Paketgewicht
210 g
Verpackungsvolumen
3900 cm³
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4203*
€ 0,5503*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,4241*
€ 0,5541*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4294*
€ 0,5594*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4445*
€ 0,5745*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4483*
€ 0,5783*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5503*
€ 0,65486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5003*
€ 0,59536
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4803*
€ 0,57156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4203*
€ 0,50016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.