Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 1270 Bullet 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 1270 Bullet 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Trust GXT 1270 Bullet 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Trust GXT 1270 Bullet 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Trust GXT 1270 Bullet 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73300657
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23311
EAN/GTIN:
     8713439233117
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Der Weg zum Sieg

Mit ihrem kugelsicheren Look ist diese stylische Gamer-Tasche der perfekte Begleiter, wenn Sie Ihr wertvollstes Hab und Gut auf Reisen sicher transportieren wollen. Durch die robusten, wasserabweisenden Materialien sind Sie mit der Kuriertasche GXT 1270 Bullet unterwegs für jede Situation gewappnet.

Alles, was Sie brauchen

Das Hauptfach ist mit einem Reißverschluss ausgestattet und in zwei Bereiche unterteilt, damit Sie einen bis zu 16 Zoll großen Laptop, ein Tablet und andere Dinge sicher unterbringen können. Vier weitere Fächer bieten ausreichend Platz für Peripheriegeräte wie Maus, Mauspad und Ladegerät. Kleineres Zubehör lässt sich in den vielen kleinen Zusatztaschen verstauen.

Robustes Design

Die Frontabdeckung verleiht dieser Kuriertasche nicht nur einen echten Gamer-Look, sondern schützt Ihre Wertsachen gemeinsam mit den gepolsterten Fächern auch vor Schäden. Für besonders hohe Sicherheit ist die Frontklappe mit einer Verschlussschnalle ausgestattet.

Immer komfortabel

Der Weg zum Erfolg kann lang sein. Mit der hochwertigen Gaming-Kuriertasche Bullet werden Ihre Reisen deshalb noch bequemer. Hierfür sorgen unter anderem der verstellbare, abnehmbare Schultergurt mit komfortabler Polsterung und die Reißverschlüsse mit Schiebern aus Metall in bester Qualität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
11
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserdicht
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
980 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
390 x 40 x 245 mm
Volumen (l)
15 l
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche 15 zoll, laptop tasche, laptoptaschen 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.