Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom MobileStudio Pro 16 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 346 x 194 mm USB/Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom MobileStudio Pro 16 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 346 x 194 mm USB/Bluetooth
Wacom MobileStudio Pro 16 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 346 x 194 mm USB/Bluetooth
Wacom MobileStudio Pro 16 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 346 x 194 mm USB/Bluetooth
Wacom MobileStudio Pro 16 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 346 x 194 mm USB/Bluetooth
Wacom MobileStudio Pro 16 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 346 x 194 mm USB/Bluetooth
Wacom MobileStudio Pro 16 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 346 x 194 mm USB/Bluetooth
Wacom MobileStudio Pro 16 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 346 x 194 mm USB/Bluetooth
Wacom MobileStudio Pro 16 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 346 x 194 mm USB/Bluetooth
Wacom MobileStudio Pro 16 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 346 x 194 mm USB/Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73201923
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     DTHW1621HK0B
EAN/GTIN:
     4949268621847
Suchbegriffe:
Airbrush-Adapter
Business Laptop
Business Notebook
Grafik Tablet
Weitere Informationen:
Stift
Feder enthalten
Ja
Kabelloser Stift
Ja
Druckniveaus
8192
Batteriefreier Stift
Ja
Stiftgriffmaterial
Silikongummi
Stift Anzahl der Knöpfe
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Tablet Standfuß
Ja
Stifthalter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7 der achten Generation
Prozessor
i7-8559U
Grafikkarte-Familie
NVIDIA
Grafikkarte
Quadro P1000
Interne Speicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Speicherkapazität
16 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Integrierter Kartenleser
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Radierer
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Sonstige Funktionen
ARK Prozessorerkennung
137979
Systemanforderung
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.0
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
3
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide (LiNCA)
Batteriekapazität
4630 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Akkuladezeit
2 h
Tablet
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Auflösung
5080 lpi
Arbeitsbereich
346 x 194 mm
Geräteschnittstelle
USB/Bluetooth
Tablet input typ
Stift, Berührung
Tablet Funktionstasten
Links, Rechts, Scroll down, Nach oben scrollen
Anzahl der programmierbaren Tasten
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
418 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
21 mm
Tablet-Gewicht
2100 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display
LED
Seitenverhältnis
16:9
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwinkel, vertikal
176 °
Bildwinkel, horizontal
176 °
Kontrastverhältnis
850:1
Helligkeit
310 cd/m²
Reaktionszeit
25 ms
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.985,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.160,24*
€ 3.760,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.134,61*
€ 3.730,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.049,36*
€ 3.628,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.001,29*
€ 3.571,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.985,07*
€ 3.552,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.