Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger CIK4030 533 Audio-Kabel 3 m RCA 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger CIK4030 533 Audio-Kabel 3 m RCA 2 x RCA Schwarz
Schwaiger CIK4030 533 Audio-Kabel 3 m RCA 2 x RCA Schwarz
Schwaiger CIK4030 533 Audio-Kabel 3 m RCA 2 x RCA Schwarz
Schwaiger CIK4030 533 Audio-Kabel 3 m RCA 2 x RCA Schwarz
Schwaiger CIK4030 533 Audio-Kabel 3 m RCA 2 x RCA Schwarz
Schwaiger CIK4030 533 Audio-Kabel 3 m RCA 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73051990
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     CIK4030533
EAN/GTIN:
     4004005028089
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Das SCHWAIGER CINCH Y-Subwoofer-Kabel verbindet einen Aktiv-Subwoofer (Stereo-Eingang) mit einem AV-Receiver / Home-Cinema-Anlage (Mono-Ausgang). Zwei separat geführte Abschirmungen eliminieren auftretende Signalstörungen und sorgen für eine perfekte Übertragungsqualität.
Vergoldete Vollmetallstecker dienen für bestmöglichen Kontakt und minimieren die Übergangswiderstände.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.