Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCJRXKB.SYH Kameratasche/-koffer Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony LCJRXKB.SYH Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Sony LCJRXKB.SYH Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Sony LCJRXKB.SYH Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Sony LCJRXKB.SYH Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Sony LCJRXKB.SYH Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Sony LCJRXKB.SYH Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73037748
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCJRXKB.SYH
EAN/GTIN:
     4548736105553
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
RX100
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.