Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile DuraScan D840 Tragbares Barcodelesegerät 1D Linear Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile DuraScan D840 Tragbares Barcodelesegerät 1D Linear Schwarz
Socket Mobile DuraScan D840 Tragbares Barcodelesegerät 1D Linear Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73037738
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX3554-2183
EAN/GTIN:
     758497115638
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriereichweite
21 h
Ladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
43 g
Breite
53.94 mm
Tiefe
86.9 mm
Höhe
13.43 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Linear
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 404,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,86*
€ 481,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,41*
€ 480,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,76*
€ 469,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,19*
€ 467,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,46*
€ 427,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.