Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42686 Serien-Kabel Schwarz 1,1 m USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 42686 Serien-Kabel Schwarz 1,1 m USB Typ-A DB-9
Lindy 42686 Serien-Kabel Schwarz 1,1 m USB Typ-A DB-9
Lindy 42686 Serien-Kabel Schwarz 1,1 m USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72822269
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42686
EAN/GTIN:
     4002888426862
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der Lindy USB 2.0 Cat.6 Extender überbrückt mit einem Cat.6 UTP (oder höher) Netzwerkkabel Distanzen bis 140m zwischen Computer und 4 Peripheriegeräten. Bei Verwendung von Cat.5e UTP/STP Kabeln können Distanzen bis 120m erreicht werden. Wir empfehlen die Verwendung von Patchkabeln mit starren Adern, um die bestmögliche Performance und Kompatibilität zu erreichen.

Es handelt sich um eine Hardwarelösung, die aus zwei Komponenten besteht: einem Transmitter, der am Computer angeschlossen wird, und einem Receiver zum Anschluss von Peripheriegeräten. Durch das robuste Aluminiumgehäuse mit Halterungen zur Montage ist dieser Extender ideal für den Fernzugriff auf Drucker, Scanner, Webcams* und externe Speichermedien. Er eignet sich auch perfekt für Digital-Signage-Anwendungen, zur Einbindung ins Heimnetzwerk, für industrielle Steuerung, Sicherheitsanwendungen, USB-Device-Sharing und KVM-Verlängerungen. Im Lieferumfang ist ein Netzteil für den Receiver enthalten, so dass eine sichere, stabile Stromversorgung für alle Geräte gewährleistet ist.

Für die neueste Firmware zur Behebung von Kompatibilitätsproblemen wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.

Beachten Sie bitte, dass durch Einsatz des Signalverstärkers No. 42709 die Distanz auf bis zu 280m verdoppelt werden kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.1 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.