Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18294 Kabel-Organizer Tisch/Wand Kabelhalter Schwarz, Blau, Grau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 18294 Kabel-Organizer Tisch/Wand Kabelhalter Schwarz, Blau, Grau, Rot, Weiß
DeLOCK 18294 Kabel-Organizer Tisch/Wand Kabelhalter Schwarz, Blau, Grau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     976-DELOCK-18294
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18294
EAN/GTIN:
     4043619182947
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Diese Kabelhalter von Delock ermöglichen eine übersichtliche und ordentliche Sortierung von freiliegenden Kabeln. Sie sind selbstklebend und lassen sich leicht an jeder glatten Oberfläche, wie Schreibtisch oder Wand, anbringen und rückstandslos entfernen. Mit ihrem kleinen runden Design, fügen sich die Kabelhalter unauffällig in jede Räumlichkeit ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau, Rot, Weiß
Material
Thermoplastischer Gummi (TPR)
Kabeldurchmesser (max.)
3 mm
Selbstklebend
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,43*
€ 3,60*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,47*
€ 3,66*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 2,51*
€ 3,71*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,11*
6 Tage
28
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,85*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.