Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-18302 Herst.-Nr.: 18302 EAN/GTIN: 4043619183029 |
| |
|
| | |
| Diese Kabelhalter Clips von Delock können zum Bündeln von freiliegenden Kabeln verwendet werden, um eine ordentliche und übersichtliche Sortierung zu ermöglichen. Wiederverwendbar Die Kabel können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden. Vielseitig einsetzbar Die Kabelhalter Clips können z. B. für Kopfhörer- oder Ladekabeln verwendet werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 30 mm | | Tiefe | 21 mm | | Höhe | 13 mm | Merkmale | Typ | Kabelhalter | | Zweck | Tisch/Bank | | Produktfarbe | Schwarz, Grau, Weiß | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Kabeldurchmesser (max.) | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,11* | € 4,66* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,13* | € 4,69* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,66* | € 5,45* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,23* | € 13,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,95* | € 22,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|