Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18299 Kabel-Organizer Tisch/Wand Kabelhalter Schwarz, Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 18299 Kabel-Organizer Tisch/Wand Kabelhalter Schwarz, Grau, Weiß
DeLOCK 18299 Kabel-Organizer Tisch/Wand Kabelhalter Schwarz, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     976-DELOCK-18299
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18299
EAN/GTIN:
     4043619182992
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Diese Kabel Clips von Delock ermöglichen eine übersichtliche und ordentliche Sortierung von freiliegenden Kabeln. Sie sind selbstklebend und lassen sich leicht an jeder glatten Oberfläche, wie Schreibtisch oder Wand, anbringen und rückstandslos entfernen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Material
ABS Synthetik
Kabeldurchmesser (max.)
5 mm
Selbstklebend
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,11*
€ 4,52*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,13*
€ 4,55*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 3,21*
€ 4,66*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 5,14*
4 Tage
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,66*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.