Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Ideale 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano Ideale 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Tucano Ideale 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72784737
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     B-IDEALE-BK
EAN/GTIN:
     8020252110991
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Faser
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook 15”
Anzahl von Fächern
2
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Dokumententasche, Schlüsseltasche, Stifttasche, Tablettasche
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
300 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.