Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26391-F1194-L173 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26391-F1194-L173 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz
Fujitsu S26391-F1194-L173 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72735870
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F1194-L173
EAN/GTIN:
     4059595828120
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Fujitsu
Schutzfunktion
Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 16", laptop schutzhülle, laptop schutzhülle fujitsu, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.