Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 409 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 409 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX 409 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX 409 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0580987
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1311305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5x0,75 100m
Abriebfeste und ölbeständige PUR-Steuerleitung für erhöhte Einsatzanforderungen - zertifiziert für Nordamerika

ÖLFLEX® 409 P - PUR-Steuerleitung mit UL/CSA AWM Zertifizierung für öl- und abriebfesten Einsatz in Nordamerika im Gerätebau, in Industrie- und Werkzeugmaschinen.

- Ölbeständig und abriebfest
- UL/cUL zertifiziert für Nordamerika
- Leichtes Abmanteln durch zwickelfüllende Funktionsschicht

Anwendungsgebiete

Geräte- und Apparatebau
- Industrie- und Werkzeugmaschinen
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.5 mm
Kupferindex
72 kg/km
Kabelgewicht
151 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
12.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,88756*
€ 4,42756*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,6158*
€ 6,5058*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 6,83*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 8,92*
2 Tage
74
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,42756*
€ 5,2688
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,07756*
€ 4,8523
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,94756*
€ 4,6976
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,79756*
€ 4,5191
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,60756*
€ 4,293
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,88756*
€ 3,4362
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,88756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.