Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® 409 P; 5G1,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® 409 P; 5G1,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu
Leitungen; ÖLFLEX® 409 P; 5G1,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-OL409P-5G1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1311305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5x0,75 100m
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Reibung;mechanische Beschädigungen;verdünnte Säuren;Mineralöle;alkalische Lösungen;Chemikalien;Durchschneiden
Leitungs-Art: ÖLFLEX® 409 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Messung;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 9,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 5G1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,9063*
€ 3,5663*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,93248*
€ 4,45248*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 6,61*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 8,91*
1 Tag
74
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,91*
€ 10,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,28*
€ 9,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,04*
€ 8,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,65*
€ 7,91
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,47*
€ 6,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,14*
€ 4,93
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.