Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0323201 Herst.-Nr.: 151-42229 EAN/GTIN: 4031026122939 |
| |
|
| | |
| Die IT- und IMP-Plättchen eignen sich für die Kennzeichnung von Kabelbäumen, Leitungsbündeln und anderen Objekten vor und nach der Montage. Mit Kabelbindern in beliebigen Längen (Breite bis 4,8 mm) kann eine Befestigung am Bündelgut erfolgen. Alternativ ist eine Fixierung mit Nieten möglich. Die Plättchen können manuell mit den Markierstiften der Reihe T82 beschriftet oder mit passenden Etiketten versehen werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 19.05 mm | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polyamid 6.6 (PA66) | | Länge (mm) | 50.8 mm | | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermanntyton kabelmarkierungen, zackband |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,25609* | € 0,34609* | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,25731* | € 0,34731* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2591* | € 0,3491* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Satz | € 5,90* | ab € 0,2632* | € 0,3532* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2695* | € 0,3634* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,609* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|