Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi NOOBS_16GB_Retail 16 GB MicroSD Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry Pi NOOBS_16GB_Retail 16 GB MicroSD Klasse 10
Raspberry Pi NOOBS_16GB_Retail 16 GB MicroSD Klasse 10
Raspberry Pi NOOBS_16GB_Retail 16 GB MicroSD Klasse 10
Raspberry Pi NOOBS_16GB_Retail 16 GB MicroSD Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72536366
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     1213897
EAN/GTIN:
     5060214370134
Suchbegriffe:
Raspberry Pi OS
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.5 mm
Tiefe
0.8 mm
Höhe
13 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Weitere Suchbegriffe: SDHC Speicherkarte, sdhc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.