Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase Suzuka 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase Suzuka 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Rivacase Suzuka 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Rivacase Suzuka 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Rivacase Suzuka 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Rivacase Suzuka 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Rivacase Suzuka 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Rivacase Suzuka 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Rivacase Suzuka 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Rivacase Suzuka 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Rivacase Suzuka 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Rivacase Suzuka 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Rivacase Suzuka 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Rivacase Suzuka 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Rivacase Suzuka 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72523590
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7704 BLACK
EAN/GTIN:
     4260403575208
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 13 zoll
laptop schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Wasserfest
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
258 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.