Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ST 56 IP-Telefon Silber LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO ST 56 IP-Telefon Silber LCD
AGFEO ST 56 IP-Telefon Silber LCD
AGFEO ST 56 IP-Telefon Silber LCD
AGFEO ST 56 IP-Telefon Silber LCD
AGFEO ST 56 IP-Telefon Silber LCD
AGFEO ST 56 IP-Telefon Silber LCD
AGFEO ST 56 IP-Telefon Silber LCD
AGFEO ST 56 IP-Telefon Silber LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72483281
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101632
EAN/GTIN:
     4021972016321
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
Zusätzlich zum neuen, modernen Design bietet das Business-Bürotelefon ST 56 ein großes Farbdisplay, das Ihnen eine noch bessere Lesbarkeit der Statusinformationen ermöglicht. Dies - in Verbindung mit der integrierten Annäherungssensorik - bietet neue, komfortable Möglichkeiten. Können Sie doch so das Telefon mit einem Wisch aus dem Standby wecken und direkt den Status Ihres SmartHome-Systems einsehen, wenn Sie das entsprechende Widget eingerichtet haben. Zusammen mit der intuitiven Bedienung via Steuerkreuz steigert das ST 56 so die Effektivität des Büroarbeitsplatzes. Die self-labeling keys - durch ein ePaper ermöglicht - sind ein weiteres Highlight dieser Serie, unter anderem, weil sich die Tastenbeschriftung automatisch ändert, wenn man in die zweite Ebene der Funktionstasten schaltet!
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Silber
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Gerätsicherheit
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
LCD
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
5000 Eintragungen
Anklopfen
Ja
Intercom
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
150 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,98*
€ 473,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,14*
€ 466,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,66*
€ 432,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,91*
€ 429,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,88*
€ 410,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.