Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ST 56 IP IP-Telefon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO ST 56 IP IP-Telefon Weiß
AGFEO ST 56 IP IP-Telefon Weiß
AGFEO ST 56 IP IP-Telefon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72483279
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101635
EAN/GTIN:
     4021972016352
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
Zusätzlich zum neuen, modernen Design bietet das Business-Bürotelefon ST 56 IP ein großes Farbdisplay, das Ihnen eine noch bessere Lesbarkeit der Statusinformationen ermöglicht. Dies - in Verbindung mit der integrierten Annäherungssensorik - bietet neue, komfortable Möglichkeiten. Können Sie doch so das Telefon mit einem Wisch aus dem Standby wecken und direkt den Status Ihres SmartHome-Systems einsehen, wenn Sie das entsprechende Widget eingerichtet haben. Zusammen mit der intuitiven Bedienung via Steuerkreuz steigert das ST 56 IP so die Effektivität des Büroarbeitsplatzes. Die self-labeling keys - durch ein ePaper ermöglicht - sind ein weiteres Highlight dieser Serie, unter anderem, weil sich die Tastenbeschriftung automatisch ändert, wenn man in die zweite Ebene der Funktionstasten schaltet!
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Audio
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Weiß
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Gerätsicherheit
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
5000 Eintragungen
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
150 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,75*
€ 437,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,51*
€ 432,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,29*
€ 401,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,57*
€ 396,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,03*
€ 380,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.