Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba TO 20 INOX Toaster 2 Scheibe(n) Edelstahl 850 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba TO 20 INOX Toaster 2 Scheibe(n) Edelstahl 850 W
Steba TO 20 INOX Toaster 2 Scheibe(n) Edelstahl 850 W
Steba TO 20 INOX Toaster 2 Scheibe(n) Edelstahl 850 W
Steba TO 20 INOX Toaster 2 Scheibe(n) Edelstahl 850 W
Steba TO 20 INOX Toaster 2 Scheibe(n) Edelstahl 850 W
Steba TO 20 INOX Toaster 2 Scheibe(n) Edelstahl 850 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72482013
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     04 92 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Niveau, Drehregler
Einseitige Toastfunktion
Ja
Bräunungsstufen
7
Kabelaufwicklung
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Krümelschublade
Ja
Energie
Leistung
850 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
1300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.