Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXRC-BA008 Backup-Batterie für Speichergerät RAID-Controller Lithium-Ion (Li-Ion) 830 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXRC-BA008 Backup-Batterie für Speichergerät RAID-Controller Lithium-Ion (Li-Ion) 830 mAh
CoreParts MBXRC-BA008 Backup-Batterie für Speichergerät RAID-Controller Lithium-Ion (Li-Ion) 830 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71674047
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXRC-BA008
EAN/GTIN:
     5706998816559
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
69 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
20 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
10 g
Akku/Batterie
Gerätekompatibilität
RAID-Controller
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
830 mAh
Markenkompatibilität
Dell
Kompatible Produkte
070K80, 07VJMH, 70K80, 7VJMH, T40JJ PERC H710, PERC H710P, PERC H810, POWEREDGE M620, POWEREDGE R320, POWEREDGE R420, POWEREDGE R520, POWEREDGE R620, POWEREDGE R720, POWEREDGE R820, POWEREDGE T110 II
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
3.071 Wh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Battery Backup Unit, backup batterie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.