Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D CAC-1901EU Ladegerät für Mobilgeräte Gaming Controls, Tragbarer Rechner, Handy, Netbook, Laptop, andere, Tragbarer Lautsprecher, Powerbank, Smartphone, Tablet, Wearables ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D CAC-1901EU Ladegerät für Mobilgeräte Gaming Controls, Tragbarer Rechner, Handy, Netbook, Laptop, andere, Tragbarer Lautsprecher, Powerbank, Smartphone, Tablet, Wearables ...
CLUB3D CAC-1901EU Ladegerät für Mobilgeräte Gaming Controls, Tragbarer Rechner, Handy, Netbook, Laptop, andere, Tragbarer Lautsprecher, Powerbank, Smartphone, Tablet, Wearables ...
CLUB3D CAC-1901EU Ladegerät für Mobilgeräte Gaming Controls, Tragbarer Rechner, Handy, Netbook, Laptop, andere, Tragbarer Lautsprecher, Powerbank, Smartphone, Tablet, Wearables ...
CLUB3D CAC-1901EU Ladegerät für Mobilgeräte Gaming Controls, Tragbarer Rechner, Handy, Netbook, Laptop, andere, Tragbarer Lautsprecher, Powerbank, Smartphone, Tablet, Wearables ...
CLUB3D CAC-1901EU Ladegerät für Mobilgeräte Gaming Controls, Tragbarer Rechner, Handy, Netbook, Laptop, andere, Tragbarer Lautsprecher, Powerbank, Smartphone, Tablet, Wearables ...
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71659025
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1901EU
EAN/GTIN:
     8719214471330
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das Club3D Ladegerät, mit USB Typ C Anschluss wurde entwickelt für Nutzer,
die Ihr(en) PC/NoteBook/Tablet/Smartphone und/oder Docking Station laden möchten. Es verfügt über einen integrierten AC Stecker für direkte Nutzung an einer Wandsteckdose. Das Ladegerät ist ein Leichtgewicht ohne Kompromisse an Qualität und Sicherheit. Durch den Einsatz der PowerDelivery Ladetechnologie, die Ladefunktion über die USB Typ C, Schnittstelle, können Sie jedes über USB C mit Strom versorgte Produkt laden.
Alles was Sie benötigen ist ein freier USB Typ C Port an Ihrem PC/NoteBook/Tablet/Smartphone über das mitgelieferte USB Kabel.

Laden
Durch den Einsatz der PD Ladetechnologie und der Ladefunktionalität über die USB Typ C Schnittstelle liefert Ihnen as Club 3D USB Typ C Ladegerät einzigartige Funktionalität. Es wird Ihr Produkt mit bis zu 27 Watt laden. Die verwendete Qualcomm 4+ Ladefunktion schützt die Lebensdauer der Batterie, indem eine Überhitzung während des Ladens verhindert wird. Diese Funktion ist für ausgewählte Produkte verfügbar. Das Ladegerät kann von 0 bis 50% in 15 Minuten laden.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
27 W
Maximale Ausgangsspannung
11 V
Minimale Ausgangsspannung
9 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.45 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
40 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
100 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Gaming Controls, Tragbarer Rechner, Handy, Netbook, Laptop, andere, Tragbarer Lautsprecher, Powerbank, Smartphone, Tablet, Wearables
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 4
Betriebsprinzip
Kontakt
USB-Stromversorgung bis zu
27 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlast, Überlastschutz
Zertifizierung
FCC, CE, EMI
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Notebook Lautsprecher, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, Powerbank, USB Akku, Schnellladegerät, ladegerät usb c 1-fach, usb akku, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.