Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar FR-6946 Fritteuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar FR-6946 Fritteuse
Tristar FR-6946 Fritteuse
Tristar FR-6946 Fritteuse
Tristar FR-6946 Fritteuse
Tristar FR-6946 Fritteuse
Tristar FR-6946 Fritteuse
Tristar FR-6946 Fritteuse
Tristar FR-6946 Fritteuse
Tristar FR-6946 Fritteuse
Tristar FR-6946 Fritteuse
Tristar FR-6946 Fritteuse
Tristar FR-6946 Fritteuse
Tristar FR-6946 Fritteuse
Tristar FR-6946 Fritteuse
Tristar FR-6946 Fritteuse
Tristar FR-6946 Fritteuse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71599701
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     FR-6946
EAN/GTIN:
     8713016083739
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse
Die Tristar FR-6946 Fritteuse hat 3 Liter Fassungsvermögen und erreicht dank 2000 W Leistung rasch die gewünschte Temperatur. Die Fritteuse kann schnell zerlegt werden und ist daher einfach zu reinigen, auch weil alle losen Komponenten spülmaschinenfest sind.

Groß und praktisch
Die Tristar-Fritteuse hat 3 Liter Fassungsvermögen und eignet sich damit perfekt für die ganze Familie. Die Temperatur kann mit einem Drehregler auf bis zu 190⁰C eingestellt werden, wobei eine Kontrolllampe anzeigt, ob das Gerät eingeschaltet ist. Oben auf der Fritteuse ist ein praktischer Temperaturleitfaden aufgedruckt, so dass Sie leicht die richtige Temperatur einstellen können.

Kaltzone
Die Tristar-Fritteuse hat eine Kaltzone. Das heißt, dass unter dem Heizelement etwas Platz vorhanden ist, wo das Fett nicht so heiß wird. Dank dieser Kaltzone können Krümel vom Frittiergut zwar absinken, aber nicht verbrennen. So bleibt das Frittierfett länger sauber und ist weniger gesundheitsgefährdend.

Praktisch im Gebrauch
Die FR-6946 Fritteuse hat einen Überhitzungsschutz und bietet damit Sicherheit. Ferner lässt sich die Fritteuse problemlos zerlegen und so im Nu reinigen. Die losen Komponenten können zudem in der Spülmaschine gereinigt werden. Der emaillierte Behältereinsatz ist robust und benutzerfreundlich. Dank einklapp- und abnehmbarem Griff und Kabelfach lässt sich die Fritteuse leicht verstauen.

Lieferumfang:
Tristar-Fritteuse, herausnehmbarem Behältereinsatz, Frittierkorb mit abnehmbarem Handgriff, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2312 g
Verpackungsbreite
433 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
283 mm
Paketgewicht
2855 g
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
3 l
Friteusenkapazität
0.6 kg
Bratfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
130 °C
Temperatur (max)
190 °C
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016083746
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Energie
Leistung
2000 W
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Klappgriff
Ja
Anzahl der Frittierkörbe
1
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Kabellänge
0.8 m
Kältezone
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.182642.01.001
ab € 44,68*
Ähnlich
Princess
01.183001.01.050
ab € 51,88*
Ähnlich
Tristar
FR-6919
ab € 29,11*
Ähnlich
Tristar
FR-6935
ab € 30,58*
Ähnlich
Tristar
FR-6949
ab € 47,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.