Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.127003.01.001 Sandwich Maker DeLuxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.127003.01.001 Sandwich Maker DeLuxe
Princess 01.127003.01.001 Sandwich Maker DeLuxe
Princess 01.127003.01.001 Sandwich Maker DeLuxe
Princess 01.127003.01.001 Sandwich Maker DeLuxe
Princess 01.127003.01.001 Sandwich Maker DeLuxe
Princess 01.127003.01.001 Sandwich Maker DeLuxe
Princess 01.127003.01.001 Sandwich Maker DeLuxe
Princess 01.127003.01.001 Sandwich Maker DeLuxe
Princess 01.127003.01.001 Sandwich Maker DeLuxe
Princess 01.127003.01.001 Sandwich Maker DeLuxe
Princess 01.127003.01.001 Sandwich Maker DeLuxe
Princess 01.127003.01.001 Sandwich Maker DeLuxe
Princess 01.127003.01.001 Sandwich Maker DeLuxe
Princess 01.127003.01.001 Sandwich Maker DeLuxe
Princess 01.127003.01.001 Sandwich Maker DeLuxe
Princess 01.127003.01.001 Sandwich Maker DeLuxe
Princess 01.127003.01.001 Sandwich Maker DeLuxe
Princess 01.127003.01.001 Sandwich Maker DeLuxe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71599473
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.127003.01.001
EAN/GTIN:
     8713016082497
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Toastautomat
Toaster
Sie lieben es, Ihre Sandwiches mit reichlich Käse, Schinken oder noch spezielleren Zutaten zu belegen? Dann werden Sie mit dem Princess 127003 Sandwich-Toaster perfekte Käse-Sandwiches zubereiten. Die Grillplatten sorgen für die hübschen Streifen auf den Toastscheiben, während innen der Käse schmilzt. Wählen Sie die traditionelle Toastzubereitung mit Käse oder probieren Sie etwas anderes und nehmen Sie Pulled Pork und Barbecue-Sauce. Köstlich!

Hochwertige Antihaftbeschichtung
Die hochwertige Antihaftbeschichtung auf den Innenflächen sorgt dafür, dass Ihr Toast außen perfekt kross wird und eine warme Schmelzfüllung hat. Wählen Sie die klassische Schinken-Käse-Füllung oder experimentieren Sie mit Ihren bevorzugten Geschmacksrichtungen. Dank 750 W Leistung heizt sich der Princess Sandwich-Toaster im Nu auf. Anhand der Kontrolllampe können Sie sofort sehen, wenn der Sandwich-Toaster bereit ist. Danach brauchen Sie nur noch wenige Minuten auf den Toastgenuss zu warten.

Leicht zu verstauen
Der Princess Sandwich-Toaster lässt sich sowohl horizontal als auch vertikal lagern. Außerdem hat der Deckel eine Sicherheitsverriegelung, die ihn an seinem Platz hält und ein Aufklappen verhindert. All dies macht den Princess Sandwich-Toaster zu einem praktischen Gerät für den alltäglichen Gebrauch.

Einfach zu reinigen
Dank der hochwertigen Antihaftbeschichtung lässt sich der Princess Sandwich-Toaster im Handumdrehen reinigen. Lassen Sie den Toaster etwas abkühlen und wischen Sie die Platten dann mit einem Küchentuch ab. Anschließend brauchen Sie ihn bloß noch mit einem feuchten Tuch abzuwischen, und sind schon fertig. Auch das elegante schwarz-silberne Gehäuse lässt sich so reinigen.

Lieferumfang:
Princess Sandwich-Toaster, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1363.6 g
Energie
Leistung
750 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
anzahl der Sandwiches
2
Gehäusematerial
Bakelit
Grillen
Ja
Griff mit Sperre
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Anzeigelicht
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
LED-Anzeigen
Fertig
Vertikale Lagerung
Ja
Kabellänge
0.85 m
Kochoberfläche
220 x 120 mm
Geeignet für Camping
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
1552.5 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
265 mm
Höhe des Versandkartons
535 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016082503
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Grillplatte enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.127006.01.001
ab € 37,91*
Ähnlich
Tristar
SA-3050
ab € 12,47*
Ähnlich
Tristar
SA-3052
ab € 11,58*
Ähnlich
Tristar
SA-3060
ab € 25,66*
Ähnlich
Tristar
SA-3065
ab € 26,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.