Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CTB803871R0500 Spannungsschutz Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CTB803871R0500 Spannungsschutz Metallisch
ABB 2CTB803871R0500 Spannungsschutz Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71580430
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB803871R0500
EAN/GTIN:
     3660308519634
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Breite
17.8 mm
Höhe
95 mm
Zertifikate
Zertifizierung
UL E13938, CSA 52391
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.