Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace B-50C-3000-2S1P-HC-8 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Gens ace B-50C-3000-2S1P-HC-8 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-50C-3000-2S1P-HC-8 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71543869
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     B-50C-3000-2S1P-HC-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Gleichgewichtsverbinder
JST-XHR
Batterievebinder
T-Stecker
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
150 g
Drahtlänge
120 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 23,47*
€ 27,93
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 23,23*
€ 27,64
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 21,46*
€ 25,54
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 18,65*
€ 22,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.