Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington HC9100 Schwarz, Braun, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71525487
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     43241 560 100
EAN/GTIN:
     4008496985234
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Braun, Edelstahl
Minimum Haarlänge
1.5 mm
Maximum Haarlänge
25 mm
Ergonomie
Waschbar
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Anzahl der Kämme
11
Energie
Betriebsdauer
60 min
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,09*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 68,28*
€ 81,2532
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,67*
€ 80,5273
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,04*
€ 78,5876
pro Stück
ab 40 Stück
€ 64,21*
€ 76,4099
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 55,09*
€ 65,5571
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.