Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG 8743.90 Trinkflasche Tägliche Nutzung 0,75 ml Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG 8743.90 Trinkflasche Tägliche Nutzung 0,75 ml Aluminium
SIGG 8743.90 Trinkflasche Tägliche Nutzung 0,75 ml Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71370779
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8743.90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
ORIGINAL
Die SIGG Original ist der beste Beweis dafür, dass Klassiker nie aus der Mode kommen. Inspiriert von den Entwürfen in unseren Archiven haben wir die Flasche, mit der alles angefangen hat, jetzt mit einigen Verbesserungen neu aufgelegt. Der auslaufsichere Verschluss ist ein Update des legendären Designs aus den 1930er Jahren, mit einem Griff, der es ermöglicht, die Flasche mit nur einem Finger zu tragen. Jede Flasche wird aus einem Stück hochwertigem und zu 100 Prozent recyceltem Aluminium gefertigt und ist frei von schädlichen Chemikalien wie BPA oder Phthalaten. Die mehrlagige Innenbeschichtung weist eine hochelastische Versiegelung auf, die grossen Belastungen standhält und den Geschmack Deiner Getränke über lange Zeit bewahrt, sodass jeder Schluck die perfekte Erfrischung liefert. Die Flasche ist vielseitig einsetzbar und für Getränke mit oder ohne Kohlensäure geeignet. Entdecke mit unserer SIGG Original die perfekte Mischung aus Vintage-Charme und funktionalem Design.

ORIGINAL
Ein Klassiker kommt nie aus der Mode

WOMIT ALLES BEGANN
Die Geschichte unserer SIGG Original beginnt in den 1930er Jahren. Der Startpunkt für eine lange Tradition hochwertiger, in der Schweiz gefertigter Aluminiumbehälter. Über die Jahrzehnte sind wir dem, was unsere SIGG Original von Anfang an so besonders gemacht hat, immer treu geblieben. Sowohl die Formgebung der Flasche als auch ihr unverwechselbarer Verschluss sehen dem allerersten Modell immer noch zum Verwechseln ähnlich. Auch wenn wir das Design über die Jahre immer weiter perfektioniert haben, wäre es für unsere Kundinnen und Kunden, die die ersten Flaschen in Händen hielten, auch heute noch auf den ersten Blick zu erkennen.

DIE UMWELTFREUNDLICHE FLASCHE
Die SIGG Original wird lokal in unserem Werk im Schweizer Frauenfeld gefertigt, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten. Wir sind stolz, sagen zu können, dass unser Original aus einem einzigen Stück von zu 100 Prozent recyceltem Aluminium produziert wird. Die Flasche ist zudem als klimaneutral zertifiziert. Die Schweizer Lebenskultur war schon immer geprägt von einer tiefen Liebe zur Natur und vom Respekt vor den täglichen Wundern unserer Welt. Das spiegelt sich auch in unseren sorgfältigen und verantwortungsvollen Produktionsmethoden wider. Bei uns wird jede Flasche einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass sie das Werk in perfektem Zustand verlässt.

ERFRISCHUNG MIT JEDEM SCHLUCK
Der wahre Grund, warum unsere SIGG Original seit Generationen so beliebt ist, ist aber die Tatsache, dass sie mit jedem Schluck echte Erfrischung liefert. Die Innenbeschichtung erhält den Geschmack Deiner Getränke, sodass Du beim Wandern oder beim Einkaufen in der Stadt Dein Lieblingsgetränk immer zur Hand hast und weisst, dass es immer genauso schmeckt, wie es schmecken soll. Und natürlich ist die SIGG Original, wie alle Trinkflaschen von SIGG, frei von schädlichen Chemikalien wie BPA oder Phthalaten.

DIE TRADITION LEBT WEITER
Die SIGG Original erfrischt unsere Kundinnen und Kunden seit Jahrzehnten, nicht nur hier in der Schweiz, sondern rund um die Welt. Und weil wir das bewährte Design bewahren und gleichzeitig durch clevere Optimierungen immer umweltfreundlicher machen, sind wir sicher, dass die Geschichte dieses Klassikers gerade erst begonnen hat. Hol Dir noch heute Deine eigene SIGG Original und erlebe den Charme dieses zeitlosen Klassikers.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
243 mm
Durchmesser
71 mm
Gewicht
147 g
Merkmale
Volumen (ml)
0.75 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Deckelfarbe
Aluminium
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.