Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 1.517-213.0 Teppichkehrer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 1.517-213.0 Teppichkehrer Schwarz
Kärcher 1.517-213.0 Teppichkehrer Schwarz
Kärcher 1.517-213.0 Teppichkehrer Schwarz
Kärcher 1.517-213.0 Teppichkehrer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71370440
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.517-213.0
EAN/GTIN:
     4039784718098
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
770 mm
Höhe
1050 mm
Gewicht
47000 g
Paketgewicht
54900 g
Energie
Energiequelle
Akku
Ladestation
Ja
Ladezeit
12 h
AC Eingangsspannung
12 V
Technische Details
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Arbeitsweite mit Seitenbürste
700 mm
Arbeitsweite ohne Seitenbürste
480 mm
Akkuladezeit
2.5 h
Klappgriff
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.487,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.693,39*
€ 2.015,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.655,46*
€ 1.970,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.582,20*
€ 1.882,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.527,49*
€ 1.817,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.495,33*
€ 1.779,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,58*
€ 1.770,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.