Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CABW22200AT10 Audio-Kabel 1 m 3.5mm 2 x RCA Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CABW22200AT10 Audio-Kabel 1 m 3.5mm 2 x RCA Anthrazit
Nedis CABW22200AT10 Audio-Kabel 1 m 3.5mm 2 x RCA Anthrazit
Nedis CABW22200AT10 Audio-Kabel 1 m 3.5mm 2 x RCA Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71362907
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CABW22200AT10
EAN/GTIN:
     5412810265015
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Kabel zum Anschließen eines Smartphones oder Tablets an eine Heimkino-Anlage für ein hochwertiges Stereo-Klangerlebnis.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Produktfarbe
Anthrazit
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 1m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.