| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-71362602 Herst.-Nr.: WCHAC300ABK EAN/GTIN: 5412810267521 |
| |
|
| | |
| Laden Sie mit diesem Nedis USB C-Netzladegerät Tablets, Smartphones und viele andere Geräte mit USB-C-Anschluss auf. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Eingangsstrom | 0.5 A | | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom | 3000 mA | | Stromstecker-Typ | Typ C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 47 mm | | Tiefe | 64 mm | | Höhe | 61 mm | Design | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044090 | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | AC | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb c 1-fach, universalladegerät, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |