Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CAGP20250BK02 Audio-Kabel 0,2 m DIN (5-pin) 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CAGP20250BK02 Audio-Kabel 0,2 m DIN (5-pin) 2 x RCA Schwarz
Nedis CAGP20250BK02 Audio-Kabel 0,2 m DIN (5-pin) 2 x RCA Schwarz
Nedis CAGP20250BK02 Audio-Kabel 0,2 m DIN (5-pin) 2 x RCA Schwarz
Nedis CAGP20250BK02 Audio-Kabel 0,2 m DIN (5-pin) 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71362329
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CAGP20250BK02
EAN/GTIN:
     5412810281190
Suchbegriffe:
DIN Kabel
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
pvc-fittings stopfen
Dieses Stereo Audiokabel mit 5-poligen DIN Steckern ist zum Anschluss älterer Audiogeräte, wie z.B. Kassettendecks und Verstärker, geeignet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DIN (5-pin)
Anschluss 2
2 x RCA
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: din kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 200 Millimeter (ab € 0,0193* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.