Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta LISS&CURL SF4210 Glätteisen Warm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta LISS&CURL SF4210 Glätteisen Warm Schwarz
Rowenta LISS&CURL SF4210 Glätteisen Warm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71356289
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     SF4210F0
EAN/GTIN:
     3121040064795
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Ein-/Ausschalter
Ja
Drahtlos
Ja
Leistungen
Typ
Glätteisen
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Haar lockig machen
Ja
Ionenfunktion
Ja
Temperatur (min)
95 °C
Temperatur (max)
230 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Weitere Suchbegriffe: rowenta glätteisen, glätteisen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.