Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 4-500 003 Permanent-Marker Meißel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 4-500 003 Permanent-Marker Meißel Blau
Edding 4-500 003 Permanent-Marker Meißel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71339022
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-500 003
EAN/GTIN:
     4004764426614
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanent marker 2-7mm
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
7 mm
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Glas, Metall, Papier, Kunststoff
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Xylol, Toluol
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.