Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 4-850 004 Permanent-Marker Meißel Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 4-850 004 Permanent-Marker Meißel Grün
Edding 4-850 004 Permanent-Marker Meißel Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71339009
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-850 004
EAN/GTIN:
     4004764828517
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker keilspitze 5-16mm g...
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Punkttyp
Fein / Extradick
Strichbreite (min)
5 mm
Strichbreite (max)
15 mm
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Glas, Metall, Papier, Kunststoff
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Xylol, Toluol
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.