| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-71335900 Herst.-Nr.: OR113G EAN/GTIN: 4052792043990 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "19" Kabelführung L-Typ 1HE, mit seitlichem Kabelbügel, grau" von LogiLink Professional Stabile Kabelführungsbleche für ein optimales Kabelmanagement im 19" Verteiler. Zum horizontalen Einbau in die 19" Profilebene. Der L-förmige Kabelhalter ist mit einem vorderen und einem seitlichen Kabelbügel versehen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | Merkmale | Typ | Kabelmanagementtafel | | Produktfarbe | Grau | | Rack-Kapazität | 1U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, logilink kabelhalter, 19 zoll kabelbügel, logilink rangierbügel, Komponent |
| | |
| |