Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FP4LC22 Glasfaserkabel 125 m OM4 Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FP4LC22 Glasfaserkabel 125 m OM4 Pink
LogiLink FP4LC22 Glasfaserkabel 125 m OM4 Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71316200
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP4LC22
EAN/GTIN:
     4052792045314
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Produktinformationen "Glasfaser Patchkabel OM4, 50/1250µ, LC-LC, 125m" von LogiLink Professional
Die LogiLink Lichtwellenleiter (LWL) Patchkabel werden an Rangierfeldern oder Switchen sowie zur Verbindung zwischen Anschlussdosen und Endgerät verwendet. Die Duplex Version verhindert ein Vertauschen der Sende- und Empfangsanschlüsse. Die LogiLink LWL-Rangierkabel zeichnen sich durch ausgezeichnete optische und mechanische Eigenschaften und eine hohe Lebensdauer aus. Die Verwendung hochwertiger, optimal aufeinander abgestimmter Komponenten und fortlaufende Kontrollen während der Produktion gewährleisten eine konstant hohe Qualität. Der flammwidrige und halogenfreie Kabelmantel sorgt für eine gute Umweltverträglichkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Merkmale
Kabellänge
125 m
Lichtleitertyp
OM4
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.