Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 820-1736086 Herst.-Nr.: 88887281 EAN/GTIN: 4260455644488 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Schrauben enthalten | Ja |  | Verpackungsbreite | 100 mm |  | Verpackungstiefe | 155 mm |  | Verpackungshöhe | 20 mm |  | Paketgewicht | 430 g | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 820 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,84* | € 5,51* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,12* | € 8,59* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,68* | € 8,61* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 4 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,13* | € 8,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 820 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 820 |  | Versand: Lager 820 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|