Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sage Creatista Plus Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sage Creatista Plus Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Sage Creatista Plus Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Sage Creatista Plus Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Sage Creatista Plus Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Sage Creatista Plus Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Sage Creatista Plus Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Sage Creatista Plus Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Sage Creatista Plus Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Sage Creatista Plus Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Sage Creatista Plus Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Sage Creatista Plus Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Sage Creatista Plus Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71163797
Hersteller:
     Sage
Herst.-Nr.:
     SNE800BSS4EGE1
EAN/GTIN:
     9312432034401
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffeekapsel Automat
Kaffeekapsel Maschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
171 mm
Tiefe
393 mm
Höhe
308 mm
Gewicht
5200 g
Energie
Leistung
1500 W
Anschlusswert
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Automatische Abschaltung
Ja
Programmierbare Abschaltautomatik
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
9 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Heizsystem
Thermoblock
Dampfleitung
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Programmierbar
Ja
Aufwärmzeit
3 s
Ergonomie
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Farbdisplay
Ja
Abnehmbares Kapselmagazin
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Füllstandsanzeige Tropfschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Verstellbare Tropfschale
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Milchaufschäumer enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,13*
€ 465,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,88*
€ 465,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,58*
€ 460,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,19*
€ 438,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,44*
€ 381,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.