Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1109220600 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1109220600 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Weiß
Brennenstuhl 1109220600 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Weiß
Brennenstuhl 1109220600 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Weiß
Brennenstuhl 1109220600 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Weiß
Brennenstuhl 1109220600 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Weiß
Brennenstuhl 1109220600 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71163579
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1109220600
EAN/GTIN:
     4007123661770
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Die Comfort-Line Kabelbox 3-fach mit USB und einer 3m Kabellänge in der Farbe schwarz/weiß von Brennenstuhl besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt über einen praktischen Drehring, welcher für eine leichte Handhabung der Mini-Kabeltrommel sorgt. Außerdem ist sie kindersicher und eignet sich ideal für die Verwendung im Haushalt. Die Indoor-Kabeltrommel überzeugt zudem durch folgende Eigenschaften: - Mini-Kabeltrommel mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln und einer 3m Kabellänge (H05VV-F 3G1,5) - Haushalt-Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz und Steckdosen mit Kinderschutz - Haushalt-Kabeltrommel mit praktischem Drehring für eine leichte Handhabung - Kabeltrommel für innen mit 2 USB Ladebuchsen, welche staub- und schmutzgeschützt sind - Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen (z. B. für Ihr Smartphone) - Lieferumfang: 1 x Comfort-Line Kabelbox 3-fach mit USB und 3 m Kabel - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC), Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,7017*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,8017*
€ 22,374
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,8017*
€ 21,184
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,7017*
€ 16,305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.