Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 51734 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 150 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51734 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 150 W Schwarz
Qoltec 51734 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 150 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71098501
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ausgangsleistung
150 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
7.7 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell M11x M14x M15x M17x (R1/R2/R3) Dell Inspiron 15R, 17R, 5150,5160, 9100, 9200 Dell Precision M90, M4400, M4500, M4600, M6300, M6400 Dell XPS 15, L401X, L501X, L502X, XPS 17, L701X, L702X, M1710, M2010
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
578 g
Verpackungsdaten
Stromadapter enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.