| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-71077105 Herst.-Nr.: 102172 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr SONY SVE1713L1EB.G4. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten SONY SVE1713L1EB.G4 Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen SONY SVE1713L1EB.G4 Akkus. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet. Als einer der größten Anbieter von Akkus, Netzteilen und Ladegeräten verfügen wir über ein sehr umfangreiches Lager und damit über eine sehr hohe Lieferfähigkeit (92% Lieferfähigkeit). Diese hohe Verfügbarkeit, gepaart mit einem erstklassigen Service, schätzen unsere Kunden sehr. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 271 mm | | Tiefe | 50 mm | | Höhe | 21 mm | Merkmale | Typ | Akku | | Markenkompatibilität | Sony | | Kompatibilität | SVE1713L1EB.G4 | | Produktfarbe | Schwarz | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 4400 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 10.8 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop 4400mah 10.8 v, akku für ericsson, akku für laptop 10,8v |
| | |
| |