Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 212102 Fußschemel Metall Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 212102 Fußschemel Metall Rot
Wedo 212102 Fußschemel Metall Rot
Wedo 212102 Fußschemel Metall Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7035048
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212102
EAN/GTIN:
     4003801006260
Suchbegriffe:
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
Elefantenfuß
WEDO Rollhocker (fahrbar), rot (RAL 3000), aus blei und cadmiumfreiem Metall mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. Trittstufen mit rutschfestem Gummibelag versehen. TÜV- geprüft nach EN 14183:2003 (vorm. DIN 4569), Höhe unbelastet: 44,0 cm, belastet 43,0 cm, Durchmesser oben: 29,0 cm, unten 43,5 cm. Tragkraft 150 kg.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.