Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 212200 Fußschemel Polypropylen (PP) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 212200 Fußschemel Polypropylen (PP) Weiß
Wedo 212200 Fußschemel Polypropylen (PP) Weiß
Wedo 212200 Fußschemel Polypropylen (PP) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7035043
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212200
EAN/GTIN:
     4003801012131
Suchbegriffe:
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
Elefantenfuß
WEDO STEP Rollhocker (fahrbar) weiß (RAL 9010) aus bruchfestem, wieder verwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Seine gut durchdachte und stabile Konstruktion zeichnen ihn aus. Trotz seines niedrigen Eigengewichtes steht dieser Rollhocker durch seine auf Stahlfedern gelagerten Rollen und seinem integrierten Gummistandring ab 5 kg Belastung unverrückbar fest. BG- und TÜV-geprüft nach EN 14183:2003 (vorm. DIN 4569). Höhe unbelastet 43,0 cm, Höhe belastet 42,5 cm, Durchmesser oben 29,0 cm, unten 44,0 cm. Tragkraft 150 kg.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,46* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.