Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-W200/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-W200/4
Visaton VS-W200/4
Visaton VS-W200/4
Visaton VS-W200/4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034766
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9064
EAN/GTIN:
     4007540090641
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Tieftöner
20 cm (8") Tieftöner mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Universell einsetzbar in einfachen 2-Wege-Boxen sowie Autoheckablagen. Besonders geeignet als Ersatzbestückung für viele Fertigboxen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
206 x 87 x 207 mm
Lautsprecher
1
Treiberdurchmesser des Zentrallautsprecher
1 "
Schwingspulendurchmesser
25 mm
Schallldruckpegel
88 dB
Audio
RMS-Leistung
50 W
Musik Energie
80 W
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
87 mm
Gewicht
1045 g
Durchmesser
206 mm
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Tieftönerdurchmesser
200 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
8 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.