Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-SC4.7ND/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-SC4.7ND/4
Visaton VS-SC4.7ND/4
Visaton VS-SC4.7ND/4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034743
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     8047
EAN/GTIN:
     4007540080475
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Magnetisch abgeschirmter ovaler Breitbandlautsprecher mit gutem Wirkungsgrad und ausgeglichenem Frequenzgang mit klarer Hochtonwiedergabe. Minimale Einbauabmessungen durch Verwendung eines Neodym-Magnetsystems. Zu den Anwendungsbereichen zählen Einbaulösungen auf geringstem Raum in Fernsehern sowie in PCs.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Video-Monitore
- Fernsehgeräte
- Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte

Eigenschaften:
- Feuchtigkeitsimprägnierte Membran
- Metallausführung
- Magnetische Abschirmung

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
41 g
Schwingspulendurchmesser
14 mm
Merkmale
Typ
TV/ Monitorlautsprecher
RMS-Leistung
2 W
Musik Energie
4 W
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
220 - 20000 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.