Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-5244 Herst.-Nr.: 84814 EAN/GTIN: 4002911848142 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der unterstützten Kerzen (max.) | 1 | | Material | Polystyrol | | Produktfarbe | Weiß | | Vorgesehene Verwendung | Innen & Außen | | Anlass | Geburtstag | Technische Details | Zielgruppe | Kinder | Gewicht und Abmessungen | Breite | 49 mm | | Tiefe | 12 mm | | Höhe | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,6375* | € 1,0375* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 9,00* | € 9,00* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,90* | ab € 6,81* | € 23,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 12,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|