Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 19300 Wachskerze andere Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zahlenkerze 7,3 cm weiss "0" mit rotem Rand
Zahlenkerze 7,3 cm weiss "0" mit rotem Rand
Zahlenkerze 7,3 cm weiss "0" mit rotem Rand
Artikel-Nr.:
     2813-374-1541
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     PAP19300
EAN/GTIN:
     4002911193006
Suchbegriffe:
Zahlenkerzen
zahlenkerzen
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
andere
Produktfarbe
Rot, Weiß
Anlass
Geburtstag
Dauer
0.13 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
73 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,60*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 6,50*
ab € 0,41*
€ 0,69*
4 Tage
240
12
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 0,75*
8 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 2,01*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84814
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.