Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter für Zahlenkerzen 3,8 cm x 4,9 cm x 1,2 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Halter für Zahlenkerzen 3,8 cm x 4,9 cm x 1,2 cm weiss
Halter für Zahlenkerzen 3,8 cm x 4,9 cm x 1,2 cm weiss
Halter für Zahlenkerzen 3,8 cm x 4,9 cm x 1,2 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911948149
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84814
EAN/GTIN:
     4002911948149
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Halter für Zahlenkerzen 3,8 cm x 4,9 cm x 1,2 cm weiss

Halter für Zahlenkerzen aus Polysytrol ( PS )

- Abmessungen: 4,9 x 1,2 cm, Höhe: 3,8 cm
- weiss
- Passend für Artikel 19300-19309



Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
3,8 cm
Breite:
4,9 cm
Gewicht:
2
Material:
PS
Höhe der Einzelpackung:
14
Breite der Einzelpackung:
8
Tiefe der Einzelpackung:
1,9
Bruttogewicht der Einzelpackung:
6,6
Professional:
-
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
78
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6275*
€ 0,9275*
8 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,57*
€ 2,00*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 2,84*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 9,00*
€ 9,00*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 9,00*
€ 10,71
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Packungen (€ 0,75* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
PAP19300
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.