Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-DL8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-DL8
Visaton VS-DL8
Visaton VS-DL8
Visaton VS-DL8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7012372
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
visaton deckenlautsprecher 8 ohm
8 cm (3,3") Deckenlautsprecher mit weiß lackierter Metallabdeckung (RAL 9010). Geeignet für den Einbau in Unterdecken aller Materialien. Rationelle Montage in kreisrundem Lochausschnitt mit Federbügeln, elektrische Verbindung mit Druckfederklemme. Platz sparende und gut klingende Lösung für den professionellen und den Heimbereich.

Der DL 8 ist auf Anfrage auch in anderen RAL-Farben lackiert erhältlich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Unterputz/auf Putz/Decke Lautsprecher
Abmessungen (BxTxH)
105 x 105 x 38 mm
Netzteil Ausgangsspannung
100 V
Abnehmbare Schutzhaube
Ja
Lautsprecher
1
Kompatibilität
EN 60068-2-1, IP 54
Schwingspulendurchmesser
20 mm
Schallldruckpegel
90 dB
Audio
RMS-Leistung
10 W
Musik Energie
30 W
Frequenzbereich
90 – 18000 Hz Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
330 g
Durchmesser
60.5 mm
Kabellänge
0.1 m
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
3.3 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 110 °C
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.